トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の 電動工具対応ソケット
インパクト用ディープソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58387296
品番
PT-627L
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
二面幅(mm)
27
全長(mm)
100
付属品
Oリング・ピン付
質量(g)
765
差込角(mm)
19.0[3/4]
呼び寸法(mm)
27
全長L(mm)
100
寸法l(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角