トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の 電動工具対応ソケット
インパクト用ディープソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
100
二面幅(mm)
46
ソケット形状
6角
注文コード
58387375
品番
PT-646L
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・二面幅・ソケット形状
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
46
全長(mm)
100
差込角(mm)
19.0[3/4]
呼び寸法(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角