※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の 電動工具対応ソケット
インパクト用ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58387637
品番
PT-827L
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
45.3
寸法d(mm)
54
寸法l(mm)
29
全長L(mm)
108
呼び寸法(mm)
27
付属品
Oリング・ピン付
質量(g)
1125
差込角(mm)
25.4[1/1]
二面幅(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角