※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-838L インパクト用ディープソケット トップ工業 58387691 PT-838L インパクト用ディープソケット トップ工業 58387691

インパクト用ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58387691 品番 PT-838L
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法D(mm)59 寸法d(mm)54 寸法l(mm)29 全長L(mm)108 呼び寸法(mm)38 付属品Oリング・ピン付 質量(g)1430 差込角(mm)25.4[1/1] 二面幅(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする