トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の 電動工具対応ソケット
インパクト用ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58387725
品番
PT-850L
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
74
寸法d(mm)
54
寸法l(mm)
29
全長L(mm)
108
呼び寸法(mm)
50
付属品
Oリング・ピン付
質量(g)
1650
差込角(mm)
25.4[1/1]
二面幅(mm)
50
アズワン品番
64-6807-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角