曜日別特売
RM-24LST 水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) トップ工業 58388057

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)60
内容量1個注文コード58388057品番RM-24LST
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

単能型トルクレンチ

用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形全長L(mm)333精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)60負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等対辺寸法(mm)24トラスコ品番404-8474質量(kg)0.99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする