※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の ソケットレンチ用ソケット
ソケットレンチ用ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58389021
品番
S-635
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
呼び寸法(mm)
35
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
57
寸法l(mm)
22
二面幅(mm)
35
穴角
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応