工具接続コードショート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番418-6192 注文コード58389581 品番SFC-CSY
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現
ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット
毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)

用途作業工具への落下防止コードの接続に トラスコ品番418-6192 全長(mm)50 質量(g)0.8 使用範囲(mm)接続工具重量2kg コード径(Φmm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58389572
2022-05-12
用途:
長財布の脱落防止用
サービス業

本来の使用方法とは違いますが
柔軟さ&強靭さが構想とピッタリだったので
使用してみました。
本来の脱落防止用革ひもの角度がイマイチだったのが
この工具接続コードでイイ感じになりました。

対象商品:
58389572
2016-01-26
用途:
脚立での作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ワイヤータイプより柔軟で、すごく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする