※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ディスク研磨材
トップ工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
トップ工業の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイールZセグメントタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58391365
品番
TDS-255A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
フチ欠け少なくシャープな切れ味
外形(mm)
255
刃厚(mm)
3
内径(mm)
20
用途
コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に
適合被削材種
コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材