※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ディスク研磨材
トップ工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
トップ工業の ダイヤモンドホイール
ダイヤホイール Rシリーズ ウェーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58391611
品番
TRW-125
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
経済的で切れ味のよい
外径D(Φmm)
125
刃厚T(mm)
2
内径H(Φmm)
22
仕様
乾式
付属リング穴径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応