15020 ゼットソー竹挽270 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392031 15020 ゼットソー竹挽270 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392031 15020 ゼットソー竹挽270 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392031

ゼットソー竹挽270

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392031 品番15020
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。

刃長(mm)270 刃渡り(mm)270 全長(mm)610 ピッチ(mm)1.75 質量(g)247 板厚(mm)0.66 切り幅0.96mm 切り幅(mm)0.96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
所有地の草刈りに伴う竹の伐採に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

所有地の草刈りに伴う竹の伐採に使用。切れ味抜群なので替え刃も併せて何度も購入させていただいています。

対象商品:
58392031
2024-06-05
用途:
管理している敷地内の竹伐採に
株式会社ルトレッフル 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今回も2点購入。定期的に、こちらと替え刃を購入しています。
抜群の切れ味で使用感とても良いです。

対象商品:
58392031
2023-10-03
用途:
倒した古竹の細切断
その他業種

切断台を別途購入し、「竹専用」の本商品を使用しましたが、とても良い切れ味でした。
今まで苦戦していたのが嘘のようです。
特に以前購入した自動のレシプロソーは刃渡りが短く竹が割れて切づらく、手動の本商品の勝ちでした!!

対象商品:
58392031
2022-12-09
用途:
学校行事の門松制作用
教育・研究機関

竹挽きというだけあって竹を切断するにはもってこいです。

対象商品:
58392031
2021-07-07
用途:
古竹を切ります。
卸売・小売業

良く切れます。あまり力を加えずに75歳の婆さんでも楽々でした。

対象商品:
58392031
2020-11-11
用途:
太陽光発電システムに生えてくる竹の伐採
株式会社ルトレッフル 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

太陽光発電システムに生えてくる竹の伐採に使用しています。

良く切れて使い勝手良いので3回目の購入です。

対象商品:
58392031
2017-11-14
用途:
耕作放置の畑に侵入してきた女竹を切るため
サービス業

春の芽吹きを断つために、高さ1mに切り揃えるために購入。柄の部分も長く、刃もそこそこ長くひと引きでスパッと切れて作業がはかどります。

対象商品:
58392031
2017-03-14
用途:
竹林整備
特定非営利活動法人おおむら里山村づくり委員会 様

今まで使用の万能のこぎりとは違った竹専用の威力を実感できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする