パイプソー先細240替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード58392065 品番8082
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。

刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番818-5846 質量(g)158 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392065
2023-05-26
用途:
木材や塩ビ管を切る時に使います。
建設業・工事業

しかし高くなったもんだ、
一個で買うよりは5個セットならいくらかお得です。
Zソー系なので良く切れます。

2022-11-20
用途:
細かい木材カット
建設業・工事業

細い木材でも割れずに切れるので助かってます。
コスパが良いのですぐに付け替えが出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする