竹ひきのこ240柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392241 品番8992
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、V8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、V265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 形状棒形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392241
2016-05-24
用途:
日曜大工

日曜大工に8寸目刃を使いたいと思い、柄は一番低価格のこの商品を選びました。
刃の取り付け部分もしっかりしているし、柄を握った感じもしっくりして作業しやすいです。
日曜大工なら十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする