ライフソー9寸目265替刃

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58392433 品番30003
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。
もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。
刃は表面処理により錆びにくくなっています。

刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5824 質量(g)89 刃長(mm)265 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392433
2024-07-03
用途:
材木のカット
その他業種

本体も同時購入で、刃切れが悪くなった時用にストック用に購入しました

対象商品:
58392433
2023-02-21
用途:
幅150mm以上の材を切断する時
製造業

ソーガイドベストに使用しています。
ライフソー木工175は、素人にもすごく簡単に精度が出せますがこちらはコツがいります。切れ味は素晴らしいです。
固定はしっかり、慎重にゆっくりめに切る。
多少勢いに任せて切ると斜めになります。
材の幅があると摩擦で少し難易度が上がりますが、幅200mmもそれなりに切れるようになりました。
工夫次第で長尺も可能なようです。
良い商品だと思います。

対象商品:
58392433
2021-09-03
用途:
日曜大工
その他業種

小さな工作物を作るのに重宝しています。よく切れるし必需品となっています。

対象商品:
58392433
2020-10-27
用途:
日曜大工に最適!

買い替え五度目ですが、この価格では大いに満足ゆく製品です。木工は勿論、プラごみの解体や庭木の剪定まで広範囲に使えて、何より切れ味、耐久性がが抜群なのが人気で長寿商品の理由だと思います。一家に一式あれば大抵の用途に使えるはずです。切れ味が落ちたら数百円で買い替えでOK、お勧めの一品です。

対象商品:
58392433
2018-04-20
用途:
同社のノコギリ刃の交換
佐藤電研 様

このノコギリは切れ味がいいですね。古くなったら値段も安いので即交換しています。

対象商品:
58392433
2017-12-07
用途:
木材の切断
サービス業

別売のソーガイドで使うには、この商品しか選択肢はありません。ソーガイドに満足しており、切れ味が悪くなる度にこの商品を購入しています。ただ、ソーガイドを多用しているからなのかどうかは分かりませんが、切れ味が悪くなるのが少し早い気がします。もう少し長持ちしてくれると満足度が上がるのですが。

対象商品:
58392433
2018-02-06
用途:
常時1本ストックしています
その他業種

感覚的な事ですが、切れ味の良さが長期間持続し、交換時期になれば急に切れ味が落ちるので分かりやすい。価格も手ごろなのでリピートします。

対象商品:
58392433
2017-03-13
用途:
ライフソー9寸目の予備に
その他業種

以前こちらで購入した「ソーガイド鋸セット」の替刃予備として購入。 切れ味がよく、私のようなDIY素人にも使いやすいのですが身近に扱い店舗が無く、通販サイトではこちらが手ごろな価格でした。今後もリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする