ライフソークラフト145

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392521 品番30023
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。

刃長(mm)150 刃渡り(mm)150 全長(mm)298 ピッチ(mm)1.2 トラスコ品番818-5817 質量(g)80 板厚(mm)0.4 切り幅(mm)0.4

商品説明動画

ライフソークラフト145 紹介ビデオ
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392521
2024-01-31
用途:
切るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

細い棒切るのに丁度良い。ずっと折りたたみだと思い込んでるけど違う。刃先は他のタイプ(別売り)に交換できる。ダボ切りのように当てて曲げて切れる。ケースがほしいな……かちっとはまる部分だけプラスチックなので紙は破いたら刃先が保護できなくなります。これより小さいのはアルファの模型用ノコデザインカッターサイズのものを使ってるけど、間くらいのサイズがないですね

対象商品:
58392521
2023-08-09
用途:
ダボの頭切り

座ぐって埋めたビスの頭を隠すために打ち込んだ、木の丸棒の出っ張り部分を落とすときに使います。アサリがなく、刃も曲がってくれるので、きれいに、ツライチで落とせます。丸棒の周りの木肌を傷つけることなく、たいへん満足です。

対象商品:
58392521
2023-10-10
用途:
ダボの切断

自作した棚のダボの飛び出た場所を切断するのに使用しました。とてもきれいに切れました。

対象商品:
58392521
2024-04-15
用途:
竹。木工の切断に使用
TVAC 様 (卸売・小売業)

価格も安くて満足しています。予想どおり以上の商品です。

対象商品:
58392521
2022-04-12
用途:
ダボの頭落とし

ビスの頭を隠すために埋めこんだダボの出っ張り部分の頭落としに使用。あまり出番が無いが、ケースもついており保存も良いかと思います。

対象商品:
58392521
2021-12-22
用途:
ダボを切断したり、接合部の余分な材を切断する
おかめや 様

刃先がよく曲がるので、材料に押し当てて利用することができる。必要な材にキズがつきにくく切断することができる。

対象商品:
58392521
2022-01-26
用途:
木工
農・林・水産業

アサリなし刃なので1丁あると、大変便利で助かります。

対象商品:
58392521
2021-12-17
用途:
切削用
製造業

毎度ながらコスパ最強!いつも有難く重宝しております!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする