ゼットソー剪定 梨240替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58392686 品番15273
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。

刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)2.0 トラスコ品番798-2003 質量(g)44 板厚(mm)0.9 仕上無電解ニッケルリンメッキ 切り幅0.9mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392686
2022-01-11
用途:
梨の木の剪定作業
農・林・水産業

切れ味が良く、歯が悪くなっても取り付けが簡単な替刃式なので経済的でとても使い易いです。

対象商品:
58392686
2018-03-16
用途:
庭木果樹の剪定
農・林・水産業

これまで先細のパイプソーを使い、パワーとスピードがもう少し欲しいと感じていました。このモデルはその要望に応えてくれ、刃先交換だけで済むのもリーズナブルです。

対象商品:
58392686
2020-12-15
用途:
庭木剪定用
農・林・水産業

庭木剪定用に3本購入
1年位使うと切れ味が落ちのこ刃が挟まって先端が曲がる
安いので、切れ味が悪くなったら交換

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする