DD11-S2-2 使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所 10枚入 カップ型 58394673

※着用例

使い捨て防じんマスク DD11-S2-5

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) タイプフック式 注文コード58394673 品番DD11-S2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。
インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。

国家検定合格番号TM568 タイプフック式 トラスコ品番816-7584 種別使い捨て防じん 形状カップ型 折畳可 質量(g)17以下 入数(枚)10 規格DS2 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)14 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58394673 DD11-S2-2 70365926 DD11-S2-5 使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所 使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所 1箱(10枚) 3,398 税込3,738 国権番号が変更になりました
58394673 DD11-S2-2 84499329 DC100H801DS2V-M 防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ 防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ 1箱(10枚) 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
日常の感染症対策
その他業種

比較的小型なので男性には小さめだが女性に適している。カップ形状が崩れず顔に当たる部分にシリコンの折り返し部分があり密着性が高い。後頭部でフックできるタイプは簡単に脱着可能。排気バルブはないけれど息苦しさはない。DS2(N95)相当のマスクの中では一番フィッティングがよく使い勝手がいい。

対象商品:
70365926
2024-06-12
用途:
溶接時、現場作業時
魚谷鉄工株式会社 様

色々なマスクを使用しましたが、このマスクが最高だと作業員からも評判です。
今後もこのマスクしか購入しません。

対象商品:
70365926
2023-02-09
用途:
トンネル工事現場への入時時
製造業

運転席にて素早く着用ができるので、ひもはフック式が良いらしく、被るタイプだと運転手が好んで持って行きません。
その点、この商品はフック式のうえ、集塵率も高いので重宝されます。

1人が参考にしています
対象商品:
70365926
2022-05-23
用途:
船舶検査業務
日本海事協会 様

後ろにフックがあるので調整しやすい。
着け心地も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
58394673
2019-11-14
用途:
工場作業
製造業

この防塵マスク最高です・・
息もしやすいし、着用した時にマスクと顔に隙間ができないのがいい!!他社製品では隙間ができてしまったり固定ゴムがずれたり・・このマスクにしてからそれらの問題がなくなり快適に仕事ができるようになりました!

3人が参考にしています
対象商品:
58394682
2019-06-10
用途:
清掃時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

特に奮迅の多い作業時に使用しています。肺機能を守る為には信頼出来るメーカーのものが良いと思いました。老舗の重松であれば安心出来ますし、実際つくりも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
58394673
2019-01-30
用途:
工場勤務
株式会社中谷商店 様 (卸売・小売業)

ぴったりフィットしていいです。息もしやすいので重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
58394673
2019-10-01
用途:
現場作業用
日本ノッズル精機株式会社 様

似たようなのがあって検索が混乱しました。入荷は早いので助かっています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする