フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58394752 品番T81 PCF
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

フレーム・レンズ・ツバ一体形。
すべり止めソフトモダン。
ストレートサイド、軟質ソフトパッド。

形状二眼型 機能マスク併用可 質量(g)27 レンズ色クリア レンズ防曇 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする