トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
アジェスタブルフレーム保護メガネ T73 PCF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58394777
品番
T73 PCF
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アジャスタフレーム、フレームレンズ一体形。
すべり止めモダン、テンプル長さ・角度調整可。
ブラックツバ付。
形状
二眼型
機能
マスク併用可、テンプル長さ・角度調整可、防曇加工、アジャスタブルフレーム、フレームレンズ一体形、すべり止めモダン
色
(テンプル部)ブラック&グレー
質量(g)
30
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート