トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
IR遮光メガネ 2700
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58394847
品番
2700 IR5
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一眼式フレームレス。
耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。
パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。
ストレートモダン。
種類
遮光メガネ
機能
パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。
仕様
角度調整可
タイプ
ポリカレンズ
質量(g)
36
フレーム色
ブラック
遮光度
5
材質(レンズ)
ポリカーボネート