※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
デカスミ専用チップ超硬 ADEW19T3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
58405672
品番
ADEW19T310R NK2020
参考基準価格(税別)
¥17,880
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
NK2020
トラスコ品番
796-2274
厚さ(mm)
3.97
質量(g)
7.5
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし