富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
デカスミ専用チップ超硬 ADEW19T3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
材質
NK6060
トラスコ品番
796-2282
厚さ(mm)
3.97
注文コード
58405681
品番
ADEW19T310R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
材質・トラスコ品番・厚さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
NK6060
トラスコ品番
796-2282
厚さ(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし