富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
モミエコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58406031
品番
EMM1245T
参考基準価格(税別)
¥19,490
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数
1
全長(mm)
100
切刃形状
1枚刃
シャンク径(mm)
12
先端角(°)
90
材質
鋼
用途
センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
トラスコ品番
447-0885
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
80
シャンク長(mm)
80
刃径(Φmm)
1.2〜13.6
適合チップ
TXMT110306
首下長(mm)
20
最大面取径(Φmm)
Φ13.6