モミエコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58406047 品番 EMM1245TL
参考基準価格(税別)¥29,230 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。

刃数1 全長(mm)160 切刃形状1枚刃 シャンク径(mm)12 先端角(°)90 材質 用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 トラスコ品番447-0893 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)120 シャンク長(mm)140 刃径(Φmm)1.2〜13.6 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20 最大面取径(Φmm)Φ13.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする