※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイスカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58406424 品番NKN32100S03
参考基準価格(税別)¥114,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。

全長(mm)123.5 刃数3 先端角(°)45 シャンク径(mm)32 切刃形状3枚刃 刃径(mm)100 材質 用途フェイスミル加工 トラスコ品番796-7047 質量(kg)2 適合チップS32MOZ/S32GUR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする