NKN32110T03 ナイスカット 富士元工業 切刃形状3枚刃 鋼製 58406442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイスカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58406442 品番NKN32110T03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,750
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。

全長(mm)123.5 刃数3 先端角(°)90 シャンク径(mm)32 切刃形状3枚刃 刃径(mm)110 材質 用途フェイスミル加工 トラスコ品番796-7063 質量(kg)2 適合チップT33MOZ/T33MOR/T33GUR

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58406442 NKN32110T03 10439563 NKN32-110T-03 NEW ナイスカット 富士元工業 NEW ナイスカット 富士元工業 1本 88,980 税込97,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする