※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
ナイスカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58406467
品番
NKN32130S03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥118,580
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
全長(mm)
123.5
刃数
3
先端角(°)
45
シャンク径(mm)
32
切刃形状
3枚刃
刃径(mm)
130
材質
鋼
用途
フェイスミル加工
トラスコ品番
796-7080
質量(kg)
3
適合チップ
S32MOZ/S32GUR
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58406467
NKN32130S03
10439493
NKN32-130S-03
NEW ナイスカット
富士元工業
1本
¥
139,800
税込
¥
153,780
注文コードが変更になりました