※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
ナイスカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58406494
品番
NKN32140T06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥181,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
全長(mm)
123.5
刃数
6
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
32
切刃形状
3枚刃
刃径(mm)
140
材質
鋼
用途
フェイスミル加工
トラスコ品番
796-7110
適合チップ
T33MOZ/T33MOR/T33GUR