※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Rギガ専用チップ超硬 XNEW3004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 58407045 品番 XNEW300412R NK2020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
材質NK2020 トラスコ品番796-9465 形状特殊形状 厚さ(mm)4.76 質量(g)15.4 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする