※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALD-4×35 ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 58407291 ALD-4×35 ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 58407291

ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM4 注文コード58407291 品番ALD-4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。

用途
ALCパネル用。
スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 寸法dk(Φmm)8.5 寸法L(mm)35 埋め込み深さ(mm)30 寸法K(mm)2.5 材質ステンレス
注意
※引張最大荷重は、Fc4N/mm2のデータです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58407291 ALD-4×35 17684056 ALD-435P ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 1箱(100個) 3,198 税込3,518 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58407316
2022-11-30
用途:
外壁工事 樋工事
有限会社 中国ユニティ 様

ALC外壁に、竪樋VP100を補強する為
バンド固定に使用。
緩まず、よく固定出来た。

対象商品:
58407377
2021-11-29
用途:
アームライト設置
西村看板店 様

なかなか扱いやすい。切れ味が良い。あつかいやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
58407334
2020-05-29
用途:
外装固定
株式会社 日良建鉄 様

サンコーテクノの品物はとても良いです 改善点は有りません。

対象商品:
58407343
2019-09-03
用途:
ALCへの部材取付
プランニングオフィスイイジマ 様 (建設業・工事業)

緩み留めが着いているので、締め込みが確実で利用していますが、ヘッドの+溝がインパクトの強さに負けてしまう事が多い。1本単価が安易で無いので改良を希望します。角頭のビット3番位で締めるとか?いかがでしょう。

対象商品:
58407307
2018-04-30
用途:
雨樋施工
建設業・工事業

ALCの外壁に雨どいを施工するために購入しました。がっちりきいたので、安心して使えました。

対象商品:
58407307
2016-07-29
用途:
ALC壁の太陽光配管工事に使用してます。
ナカオ電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

しっかり、締まりますが、油断すると、ネジ山なめたり、ALC側をなめてしまうことがあります。締め方に注意が、必要ですね。

対象商品:
58407325
2016-01-26
用途:
配管工事
ナカオ電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ALCに、しっかり食い込み抜けの心配なく工事できます。

対象商品:
58407343
2014-07-12
用途:
ALC板えの胴縁取付

がっちりと食い込み最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする