※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
ALC外壁に、竪樋VP100を補強する為バンド固定に使用。緩まず、よく固定出来た。
なかなか扱いやすい。切れ味が良い。あつかいやすい。
サンコーテクノの品物はとても良いです 改善点は有りません。
緩み留めが着いているので、締め込みが確実で利用していますが、ヘッドの+溝がインパクトの強さに負けてしまう事が多い。1本単価が安易で無いので改良を希望します。角頭のビット3番位で締めるとか?いかがでしょう。
ALCの外壁に雨どいを施工するために購入しました。がっちりきいたので、安心して使えました。
しっかり、締まりますが、油断すると、ネジ山なめたり、ALC側をなめてしまうことがあります。締め方に注意が、必要ですね。
ALCに、しっかり食い込み抜けの心配なく工事できます。
がっちりと食い込み最高です。