OMP-W ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407492 OMP-W ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407492 OMP-W ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407492 OMP-W ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407492 OMP-W ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407492 OMP-W ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407492

ペイントマーカー 油性 中字

(176件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58407492 品番 OMP-W
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。

インク色 線の太さ中字 軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※2013年10月現在 替芯はご用意がございません。
※お使いになる前によく振ってください。
※速乾性ですので使用後はキャップを強くしめてください。
※直射日光に長時間さらすと色があせることがあります。
※発泡材、軟質のビニールなどには不向きです。
※長時間使用する場合は、換気に注意してください。
※火気には近づけないでください。
※幼児の手の届く所には置かないでください。
※革製品やゴム、軟質塩ビの商品にはご使用をお控えください。(インク成分のキシレンが素材に影響を与えるため)

商品説明動画

ペイントマーカー 油性 中字.
この動画は、8人が参考にしています。
【ペイントマーカー 油性 中字 】 .
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:157
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 176
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
自動車整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

汎用マーカーなので何でも使えるんですが、私は自動車のボルト等のマーキングに使用しています。青色で見やすく、使いやすいです。
白か青でボルトの締め位置や、部品の元の角度のマーキングに役立っています。

2026-03-06
用途:
保存用書き

長期風雨にさらされる場所に書くため購入。普通のペイントマーカーだが、インクの出はちょっとなめらかさが足りないように感じた。新品おろしたてなのに途中でかすれたのでそれは不満点。

2026-02-13
用途:
ポスターやラジオの選局の目印などに

これまで長年使用していたポスカが使えなくなり本品を購入しました。塗り心地はポスカと全く変わらずしっかり均一に濡れるので助かりました。

対象商品:
58407492
2026-02-20
用途:
DIYに

キャップ径が小さい為
取り外し取り付け少し力が入ります。漏れる事は無さそうです。

2026-01-06
用途:
石材への文字書き

何時も使っているので色具合とか使用感を気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品:
58407501
2026-03-26
用途:
機械分解時のマーキング
サービス業

灯油 ニューソル 洗浄液で簡単に溶解してしまい
記録にならない 逆に消しやすいとも言える
機械関係の方は注意が必要です

2026-01-22
用途:
品番明記時

工場内で品番明記に使用しています。
使い勝手がよく満足しています。

2025-11-11
用途:
ねじのマーキング
有限会社つるみ印刷 様

安さに惹かれ(笑)締付トルクのマーキング用に目立ちやすいと思いピンクを購入したが、金属地や黒塗り部分だと発色が弱く色が薄く感じる。下地が透けてしまうようだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
振ると「カシャカシャ」音が鳴るタイプの商品でしょうか。
回答:
振ると『カシャカシャ』と音がなるタイプの商品になります。
2021-09-21
質問:
替芯の取扱いはございますでしょうか。
回答:
使い切りタイプの商品でございますので、替芯のお取扱いはございません。
2021-09-21
質問:
こちらの商品はシンナーで消すことは可能でしょうか。太字の取扱いはございますか。
回答:
シンナーで消去可能でございます。また、中字のみのお取扱いとなっておりますので、太字の取扱いはございません。
2021-09-21
質問:
外したキャップは、ペン後ろにはめられるでしょうか?
回答:
こちらの商品は、外したキャップをペン後ろにはめられるタイプではございません。 
2021-09-21

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする