OMP-Y ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407517 OMP-Y ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407517 OMP-Y ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407517 OMP-Y ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407517 OMP-Y ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407517 OMP-Y ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 58407517

ペイントマーカー 油性 中字

(170件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58407517 品番 OMP-Y
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。

インク色 線の太さ中字 軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※2013年10月現在 替芯はご用意がございません。
※お使いになる前によく振ってください。
※速乾性ですので使用後はキャップを強くしめてください。
※直射日光に長時間さらすと色があせることがあります。
※発泡材、軟質のビニールなどには不向きです。
※長時間使用する場合は、換気に注意してください。
※火気には近づけないでください。
※幼児の手の届く所には置かないでください。
※革製品やゴム、軟質塩ビの商品にはご使用をお控えください。(インク成分のキシレンが素材に影響を与えるため)

商品説明動画

ペイントマーカー 油性 中字.
この動画は、8人が参考にしています。
【ペイントマーカー 油性 中字 】 .
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:157
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 170
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
自動車部品へのメモ書き

発色、書き味、乾燥速度など、一般的な他社製品とそん色ありません。
ただ、本体が黒色で目立ちにくく、使いたいときに探しづらい。
白色ベースの本体だと良いと思います。

1人が参考にしています
2025-11-11
用途:
ねじのマーキング
有限会社つるみ印刷 様

安さに惹かれ(笑)締付トルクのマーキング用に目立ちやすいと思いピンクを購入したが、金属地や黒塗り部分だと発色が弱く色が薄く感じる。下地が透けてしまうようだ。

2026-01-06
用途:
石材への文字書き

何時も使っているので色具合とか使用感を気に入っている。

対象商品:
58407492
2025-06-01
用途:
暗い面への文字の記入

しっかりと発色するので鉄部や黒っぽいプラスチックなどに記入するのにとても便利でした。ただツルッとした部分だと引っかかると剥がれてしまいますが、お値段など考えても良い品質なので星4にしました!
ビビッドカラーが多い中、ピンクや水色などかわいいカラーも揃えてあるのがとてもよかったです!
子ども向けのワークショップなどにも使えて助かりました。

1人が参考にしています
2025-05-22
用途:
工具等の金属製品への書き込み

最近老眼が進み様々なものが見えにくくなってきました。木柄のドライバーや、クロスレンチ、ラチェットのコマなども、これまではカラーテープを巻き付けたり、油性マジックでサイズを記入したりしていましたが、本品の「白」で目印を書き込むことで、大幅にストレスが減りました。(たとえはクロスレンチで、21には3本線、19には2本線、17には1本線など、ドライバーも+には2本線、-には1本線など)本品は使いやすく、単価も安いのが気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
58407492
2025-08-29
用途:
段ボール等に使用
サービス業

アルコール成分がキツイ臭いがしますが、しっかりと発色して書けるのが良い

2025-12-22
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品と変わらず劣らすで、大変に便利に使用しております。

2025-04-04
用途:
プラスチックへの着色
卸売・小売業

黒地のプラスチックに模様を描くために使用
マジックと違うので発色もよくいい感じ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
振ると「カシャカシャ」音が鳴るタイプの商品でしょうか。
回答:
振ると『カシャカシャ』と音がなるタイプの商品になります。
2021-09-21
質問:
替芯の取扱いはございますでしょうか。
回答:
使い切りタイプの商品でございますので、替芯のお取扱いはございません。
2021-09-21
質問:
こちらの商品はシンナーで消すことは可能でしょうか。太字の取扱いはございますか。
回答:
シンナーで消去可能でございます。また、中字のみのお取扱いとなっておりますので、太字の取扱いはございません。
2021-09-21
質問:
外したキャップは、ペン後ろにはめられるでしょうか?
回答:
こちらの商品は、外したキャップをペン後ろにはめられるタイプではございません。 
2021-09-21

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする