イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 不織布・ナイロンディスク
BSクロスサンダー専用パット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
58408043
品番
84007
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
穴径(Φmm)
15
用途
塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13,000
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります