85703 BSクロスサンダーフェルト イチグチ 58408052

BSクロスサンダーフェルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード58408052品番85703
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

曲面にフィットし、作業性大幅向上。ディスク側面の使用も可能。コーナー部の研磨に最適。

用途
ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ。曲面に対応。
外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)5直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、その他金属穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48905044
2020-05-06
用途: バイク等の金属磨き

このフェルトに同じく円形のサンドペーパーを両面テープでくっつけてみがくことがあります。もちろんこの商品本来の使い方ではありませんが、このフェルトで磨くともちろん綺麗になりますが、すぐに汚れて硬くなって長く使えないので、しばらくはサンドペーパー接着用として使っています。当然ですが、フェルト生地なので、数分間使用するとサンドペーパーが飛んで行ってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする