イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
BSサビトルネードサンダー(パワフル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
58408086
品番
84001
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。
粒度
パワフル
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
用途
がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。
トラスコ品番
410-3769
直径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13,000
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
商品説明動画
サビ・塗装はがし工程1
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった