イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
BSネジタルサビトリホイル(パワフル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
58408332
品番
84803
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
軸とホイルを別々に排気できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。
粒度
#36相当
直径(Φmm)
50
軸径(Φmm)
6.3
幅(mm)
25
用途
こびりついたサビ、塗料はがし、焦げおとし、よごれ落とし。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります