イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
BSネジタルデライトホイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
直径(Φmm)
50
粒度
120
注文コード
58408436
品番
86810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
直径・粒度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
特殊繊維に砥粒をガンシンさせている為、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。
直径(Φmm)
50
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
粒度
120
用途
ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。
軸径(Φmm)
6.3
軸の形状
六角軸
適合材
ステンレス、金属、木工など
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります