イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
BSネジタルフェルトホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
58408506
品番
85803
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。
直径(Φmm)
50
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3,000
用途
ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。
軸径(Φmm)
6.3
適合材
ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります