画像準備中

BSネジタルフラップホイル(六角)

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 直径(Φmm)50 粒度60 注文コード58408542 品番50507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は直径・粒度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。

用途
ステンレス、金属の研磨
サビ、塗料はがし、木工
直径(Φmm)50 幅(mm)25 粒度60 軸径(Φmm)6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58408542 50507 37588031 50507 BSネジタルフラップホイル(六角) イチグチ BSネジタルフラップホイル(六角) イチグチ 1個 839 税込923 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37588013
2023-02-21
用途:
大きめ丸穴の削り具合調整
製造業

必需品になりました。
一度使うと手放せません。
手作業より圧倒的に効率的です。
自分はドリルドライバー(マキタ DF030DWX)で使用しています。
元々軸にダメージを与えてしまうものだと思うので、メインのインパクトでは使いません。
マキタ DF033DSHXも本体のみでわりと安価なので候補でした。

対象商品:
37588013
2020-04-09
用途:
スクーターのクラッチアウターやシューの磨き用に
有限会社鈴木 様

上記の用途で購入。

 径が小さいものがなかなかなくようやく見つけました。

 今までは紙やすり#80くらいで必死に磨いていましたが、これは電動ドリルドライバー
にさしてスイッチ押すだけで楽に磨くことが出来ます。

 思っていたより磨く力が強く嬉しい誤算でした。

対象商品:
37588013
2020-03-13
用途:
手軽に研磨をするときに、面取り加工等
アイエム工房 様 (サービス業)

インパクトdriverに着けての作業などで、手軽に使いやすいです。外径がもう少し細いものが欲しいです。

対象商品:
37588013
2018-10-19
用途:
錆び取りに使用

充電ドリルにくわえさせて使いました、フラップの変形や消耗も少なく気に入っています。

対象商品:
37588047
2018-01-13
用途:
平面の磨き
製造業

インパクトドライバーで、平面を磨くために使用するために購入しました。
フラップと六角軸はフラップのみ交換できるようにねじ込みになっています。インパクトドライバーで使用時にネジが締まり勝手になりますが、インパクトドライバーを止めると、ネジは緩め勝手になりフラップは慣性で回転続け六角軸から外れてしまいます。

対象商品:
37588047
2017-10-26
用途:
スプロケハブ、ホイールハブ

フィンが曲がるので、内径50mmにちょうどよいです。軽いやすり掛けで表面をきれいにする程度の事をしたい場合なら、粒度120で良いと思います。

対象商品:
37588031
2017-04-12
用途:
自転車修理
自転車の病院 様 (サービス業)

自転車のパンク修理で、使用しています。
摩耗も少なく、耐久性があり、何時もこの商品を使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする