曜日別特売

BSネジタルスコライトホイル(六角)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)
粒度320
直径(Φmm)50
軸径(Φmm)6.3
内容量1箱(5個)注文コード58408594品番80506
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。

用途
ステンレス、金属の研磨
汚れ落とし、木工
粒度320直径(Φmm)50軸径(Φmm)6.3幅(mm)25適合材ステンレス、金属、木工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37588083
2021-09-08
用途: アルミホイールの磨きに
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールの磨きに使用しています。
使いやすいです。

対象商品 : 37588083
2018-05-01
用途: 円筒内の研磨

これまで、使用していたものは、ドリルで高速に当てると、金属を削ってしまう恐れがありましたが、こちらは、そういった事がなく、きれいに研磨できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする