画像準備中

BSネジタルスコライトホイル(六角)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 58408612 品番 80508
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。

用途
ステンレス、金属の研磨
汚れ落とし、木工
粒度320 直径(Φmm)30 軸径(Φmm)6.3 幅(mm)25 適合材ステンレス、金属、木工など 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37588083
2021-09-08
用途:
アルミホイールの磨きに
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールの磨きに使用しています。
使いやすいです。

対象商品:
37588083
2018-05-01
用途:
円筒内の研磨

これまで、使用していたものは、ドリルで高速に当てると、金属を削ってしまう恐れがありましたが、こちらは、そういった事がなく、きれいに研磨できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする