イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
BS木工サンダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
58408743
品番
68003
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
粒度
60
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
用途
丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。
直径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13,000
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります