イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの 軸付ペーパー
コーンペーパーL・A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
58408777
品番
CPL-S-A
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
円錐形で細部平面を無理なか磨ける
径(Φmm)
(上部)7、(底部)12
全長(mm)
40
粒度
100
砥材
A
用途
航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。
トラスコ品番
407-0526
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります