スコーライトホイルT

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 直径(Φmm)20 注文コード58409775 品番SWT203P3
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は直径・外径・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る

不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。

軸径(Φmm)3 軸径3mm 粒度320 直径(Φmm)20 軸長(mm)35 用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 枚数(積層)3 適合材ステンレス、アルミ、木材等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
木材のケバ取り

SPF材の陵R3の研磨用に手配。
ディスクが負けてたわむため脆弱なSPFにもほとんど侵襲性がありません。
磨くだけで削れたりはしませんので、ケバ取りには向いています。
目で見える凹凸消しには殆ど効果はありません。
砥石やサンドペーパーフラップホイールで凹凸を消してから磨いて均す使い方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
51022134
2020-12-17
用途:
バイクの整備
製造業

鏡面研磨の下処理で使用しています。
耐久性がイマイチなのか、そんなものなのか早くなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする