画像準備中

ポリゴンバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード58410484 品番PGB2025-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は内容量56種類から選べます 他の種類を見る

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。
多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。
専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。
産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。
ヘアライン仕上げが簡単、きれい。
ソフトタッチで深堀がない。

用途
穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
幅(mm)25 粒度80 内径(Φmm)20 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※ポリゴンバンドの朱色仕上面を必ずドラム軸手前方向に挿し込んでご使用ください。
※専用ドラムの軸は軸長の2/3まで回転工具(グラインダー、ドリル等)に差し込んで確実に取り付けてください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

ポリゴンバンド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58410484 PGB2025-A 51018835 PGB2025-A80 ポリゴンバンド A イチグチ ポリゴンバンド A イチグチ 1個 459 税込505 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする