ポリライトホイルT

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58411166 品番 PLWT103P4P3
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。

軸径3mm 直径(Φmm)10 粒度80 用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)35 枚数(積層)3 適合材アルミ、銅など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51023315
2023-11-21
用途:
小さな自動車部品の仕上げ研磨
建設業・工事業

アルミ部品の研磨使用しましたが下地の研磨が滑だと艶やかに仕上がります。
もう少し減りが少なければ尚良いです。

対象商品:
51023315
2020-03-27
用途:
狭所での研磨
サービス業

狭い場所でも楽に磨けますが摩耗が早いし鋭角で鋭い所に当たってしまうと弾け飛んで危ない。保護メガネは必ず着用です。

1人が参考にしています
対象商品:
51023333
2017-03-01
用途:
金属研磨
建設業・工事業

バイクの金属部分の研摩にしよう
小さいので細かいところも使えて便利でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする