812 水溶性研磨液 エーゼット 58411735

水溶性研磨液

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(2L)
内容量1本(2L)注文コード58411735品番812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
良好な防錆効果を発揮します。
重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。

用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。成分鉱油、添加物タイプソリュブル仕様水で50~80倍に薄めて使用してください危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 刃物研磨用
澤端機械店

何度か購入して問題無く使用してます、ただ高価なので…
代用品も考えていますが変えるには至っていません。

対象商品 : 05828925
2021-03-11
用途: エンジンO/H

フレックスホーン(BC型・粒度240)
これを使う時に使用

対象商品 : 05828925
2019-07-18
用途: 工業用 刃物研磨作業

先日、購入しました。
研磨作業も問題なく出来ましたし、納期も早いし、価格も安いので、今まで使用していた商品から切り替えたいと思います。

対象商品 : 05828925
2020-05-09
用途: 刃物を研ぐとき。
こわや

刃物を研ぐときに薄めて使いさび止めに最適です。楽々使用。

対象商品 : 05828934
2018-03-23
用途: 研磨加工

安い研磨液がなかなかないので助かります
性能は可です

対象商品 : 05828925
2017-04-12
用途: 平面研磨で使用
有限会社吉田精密

なんら、問題なく使用しています。水で薄める倍率が大きいでいいです

対象商品 : 05828925
2017-04-29
用途: 縦軸研削盤で。
製造業

規定の希釈倍率50倍で使用、防錆効果が顕著に感じられる。

対象商品 : 05828925
2016-10-01
用途: 機械のメンテナンス

刃研ぎ機で使用。タンクの使い勝手もよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする