曜日別特売
RS201 レギュラーチェーンソーオイル エーゼット 58411945

レギュラーチェーンソーオイル

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード58411945品番RS201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。

用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58411954
2021-10-04
用途: チェーンソーのオイル
農・林・水産業

どこか穴があいてるようで漏れてました・・・・・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 58411954
2020-05-25
用途: 高いけど。。
合同会社坂本工芸建設業・工事業

結構無くなるので大容量品と勘違いして注文、ホームセンターに売られている製品に比べ倍近い値段ですが、使った感じは良いです。安い潤滑油で
も代用出来る話もあり、色々試してみるつもりです。

対象商品 : 58411902
2019-08-12
用途: 庭木の伐採
その他業種

チェンソーの切れ味がよく、作業がはかどり助かりました

対象商品 : 58411954
2019-01-24
用途: 農機具メンテナンス用
農・林・水産業

自家チェーンソー用として購入。ホームセンターより安価で特性もそれほど違和感なく使用でき満足しています。これからもリピート考えています。

対象商品 : 58411936
2018-11-04
用途: チェーンソー
宗教法人 廣慶寺

伐採した後のた玉切り作業が多いので、値段も安く大変助かっています。
オイルの性能は問題無いと思います。

対象商品 : 58411902
2018-07-17
用途: バイクのメンテ

モトクロスバイクのチェーンに使用しましたが、使えますね。
価格も安い。

対象商品 : 58411902
2018-03-01
用途: 使わなかったチェーンソーを引っ張り出してみました

電動のチェーンソーですがずっと使わずにしまい込んでいました、切れも悪かったのでどうしようかと思っていましたが、オイルを購入したきっかけで使用した所、結構切れ味が良くなった感じがしました、ラッキーです。

対象商品 : 58411945
2018-07-11
用途: チェーンソー作業

チェーンソー作業に使用しましたが特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする