K790 極圧二硫化モリブデングリース エーゼット 58412471

K790 極圧二硫化モリブデングリース エーゼット 58412471
K790 極圧二硫化モリブデングリース エーゼット 58412471

極圧二硫化モリブデングリース

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400g)
内容量1本(400g)注文コード58412471品番K790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。
耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。
また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。

黒色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性毒劇区分普通物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412487
2023-02-26
用途: 機械のグリスアップ
農・林・水産業

アズワンのグリースガンに使用。そのままネジで取り付けられるので楽

対象商品 : 58412487
2022-04-11
用途: ドラムブレーキのグリスアップ
サービス業

ドラムブレーキのシュー交換時に使用しました。 ブレーキ専用は結構な価格になり、使用量も少ないのでこのモリブデン配合のグリスをにしました。 耐熱性は高くはないですが、ディスクブレーキのように高温になるわけではないので問題ないと思っています。

対象商品 : 58412487
2021-01-30
用途: 自転車に
その他業種

自転車のハブベアリング等のグリスアップに使っています。これ位の量で充分事足りますね。

対象商品 : 58412487
2020-04-02
用途: インパクトドライバーのグリスアップ
製造業

使いやすかった、選んでよかった。
もうしこし粘度が低くても良かった。

対象商品 : 58412487
2022-06-08
用途: バイクのフロントスプロケット交換時に使用
金融・保険業

「二硫化モリブデンがカジリ防止に良い」と聞いたのでいろいろ探してみたら、AZの80gとバイク用品メーカーの5gがほぼ同じ値段だったので、AZの方を選んだ。
ただFスプロケに使ったはいいが大量に余ったので、他の使い道を現在模索中。

1が参考にしています
対象商品 : 58412487
2020-04-11
用途: ギアなど摺動部に
電気・ガス・熱供給・水道業

コストパフォーマンス良く使用に問題ありません。
バイクの摺動部に使用しています。

対象商品 : 58412487
2016-06-10
用途: バイクのいたるところに
株式会社新井食品総本舗

グリスの種類は色々ありますよね。
リチウムグリスやらモリブデングリス
万能グリスなんでのもあり
わけわからないです。
こちらのリチウムグリス入りモリブデングリスは
そんな時に取りあえず使ってみてます。
値段も安いのでたっぷり塗り込んでますが
問題なく作動しております。

2が参考にしています
対象商品 : 10988302
2014-06-02
用途: テーパー取付部に添付し、後日抜けやすくする。

価格と使用目的でのバランスが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする